Motion
7005-280
Casquillos sin llave - 280 mm D.I., 355 mm D.E.
Artículo MI #11658743
No. Fabricante 7005-280
Precio6,081.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 280 mm D.I., 355 mm D.E.
Artículo MI #11658743
No. Fabricante 7005-280
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
Precio6,081.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    280 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    280 mm
  • Exterior Diámetro  
    355 mm
  • Longitud total
    197 mm
  • Peso
    48.0 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    120 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7005-280
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    2550 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058104404

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7005-280 280 X 355 7005
  • Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"