Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno340 mm
- Diámetro mín. del orificio340 mm
- Exterior Diámetro425 mm
- Longitud total197 mm
- Peso66.0 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo120 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7005-340
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible3140 kN/lbs
- UPC_NO842058104435
Descripción general
- Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.