Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio360 mm
- Exterior Diámetro455 mm
- Longitud total224 mm
- Peso91.0 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo115 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7005-360
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible3730 kN/lbs
- UPC_NO842058104442
Descripción general
- Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.