Motion
7005-380
CONJUNTO DE BLOQUEO 380 X 475 7005
Artículo MI #11658750
No. Fabricante 7005-380
Precio10,743.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 380 X 475 7005
Artículo MI #11658750
No. Fabricante 7005-380
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
Precio10,743.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    380 mm
  • Exterior Diámetro  
    475 mm
  • Longitud total
    224 mm
  • Peso
    95.0 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    115 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7005-380
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    3900 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058104459

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7005-380 380 X 475 7005
  • Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo