Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno400 mm
- Diámetro mín. del orificio400 mm
- Exterior Diámetro495 mm
- Longitud total224 mm
- Peso100.0 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo120 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7005-400
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible4260 kN/lbs
- UPC_NO842058104466
Descripción general
- Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.