Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio440 mm
- Exterior Diámetro535 mm
- Longitud total224 mm
- Peso109.0 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo110 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7005-440
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible4260 kN/lbs
- UPC_NO842058104480
Descripción general
- Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.