Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno19 mm
- Diámetro mín. del orificio19 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- Longitud total34 mm
- Peso0.28 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo106 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7006-019
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible28 kN/lbs
- UPC_NO842058105104
Descripción general
- El diseño de dos piezas con un solo cono tiene una brida para colocar el componente en el eje para mantener la posición axial durante el montaje.