Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio24 mm
- Exterior Diámetro50 mm
- Longitud total34 mm
- Peso0.3 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo106 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7006-024
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible34 kN/lbs
- UPC_NO842058105135
Descripción general
- El diseño de dos piezas con un solo cono tiene una brida para colocar el componente en el eje para mantener la posición axial durante el montaje.