Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio42 mm
- Exterior Diámetro75 mm
- Longitud total41 mm
- Peso0.45 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo128 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7006-042
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible72 kN/lbs
- UPC_NO842058105210
Descripción general
- El diseño de dos piezas con un solo cono tiene una brida para colocar el componente en el eje para mantener la posición axial durante el montaje.