Motion
7006-045
CONJUNTO DE BLOQUEO 45 X 75 7006
Artículo MI #11658771
No. Fabricante 7006-045
Precio117.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 45 X 75 7006
Artículo MI #11658771
No. Fabricante 7006-045
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
Precio117.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Longitud total
    41 mm
  • Peso
    0.7 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    128 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7006-045
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    72 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058105227

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7006-045 45 X 75 7006 K
  • El diseño de dos piezas con un solo cono tiene una brida para colocar el componente en el eje para mantener la posición axial durante el montaje.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo