Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro mín. del orificio65 mm
- Exterior Diámetro95 mm
- Longitud total41 mm
- Peso0.96 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo130 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7006-065
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible93 kN/lbs
- UPC_NO842058105272
Descripción general
- El diseño de dos piezas con un solo cono tiene una brida para colocar el componente en el eje para mantener la posición axial durante el montaje.