Motion
7006-070
Casquillos sin llave - 70 mm D.I., 110 mm D.E.
Artículo MI #11658775
No. Fabricante 7006-070
Precio193.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 70 mm D.I., 110 mm D.E.
Artículo MI #11658775
No. Fabricante 7006-070
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
Precio193.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Peso
    1.7 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    135 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7006-070
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    135 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058105289

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7006-070 70 X 110 7006
  • El diseño de dos piezas con un solo cono tiene una brida para colocar el componente en el eje para mantener la posición axial durante el montaje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"