Motion
7006-090
CONJUNTO DE BLOQUEO 90 X 130 7006
Artículo MI #11658779
No. Fabricante 7006-090
Precio223.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 90 X 130 7006
Artículo MI #11658779
No. Fabricante 7006-090
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
Precio223.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Peso
    2.1 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    128 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7006-090
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    151 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058105326

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7006-090 90 X 130 7006
  • El diseño de dos piezas con un solo cono tiene una brida para colocar el componente en el eje para mantener la posición axial durante el montaje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo