Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio95 mm
- Exterior Diámetro135 mm
- Longitud total50 mm
- Peso2.2 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo137 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7006-095
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible167 kN/lbs
- UPC_NO842058105333
Descripción general
- El diseño de dos piezas con un solo cono tiene una brida para colocar el componente en el eje para mantener la posición axial durante el montaje.