Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno110 mm
- Diámetro mín. del orificio110 mm
- Exterior Diámetro155 mm
- Longitud total56 mm
- Peso3.2 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo132 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7006-110
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible200 kN/lbs
- UPC_NO842058105357
Descripción general
- El diseño de dos piezas con un solo cono tiene una brida para colocar el componente en el eje para mantener la posición axial durante el montaje.