Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio140 mm
- Exterior Diámetro190 mm
- Longitud total68 mm
- Peso5.4 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo126 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7006-140
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible307 kN/lbs
- UPC_NO842058105388
Descripción general
- El diseño de dos piezas con un solo cono tiene una brida para colocar el componente en el eje para mantener la posición axial durante el montaje.