Motion
7006-150
Casquillos sin llave - 3.0000 pulg. D.I., 200 mm D.E.
Artículo MI #11658791
No. Fabricante 7006-150
Precio1,051.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 3.0000 pulg. D.I., 200 mm D.E.
Artículo MI #11658791
No. Fabricante 7006-150
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
Precio1,051.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • Longitud total
    68 mm
  • Peso
    5.7 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    124 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7006-150
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    512 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058105395

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7006-150 150 X 200 7006
  • El diseño de dos piezas con un solo cono tiene una brida para colocar el componente en el eje para mantener la posición axial durante el montaje.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo