Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio170 mm
- Exterior Diámetro225 mm
- Longitud total78 mm
- Peso8.3 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo110 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7006-170
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible410 kN/lbs
- UPC_NO842058105418
Descripción general
- El diseño de dos piezas con un solo cono tiene una brida para colocar el componente en el eje para mantener la posición axial durante el montaje.