Motion
7006-190
Casquillos sin llave - 190 mm D.I., 250 mm D.E.
Artículo MI #11658794
No. Fabricante 7006-190
Precio1,782.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 190 mm D.I., 250 mm D.E.
Artículo MI #11658794
No. Fabricante 7006-190
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
Precio1,782.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    190 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • Longitud total
    78 mm
  • Peso
    10.2 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    104 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7006-190
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    560 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058105432

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7006-190 190 X 250 7006
  • El diseño de dos piezas con un solo cono tiene una brida para colocar el componente en el eje para mantener la posición axial durante el montaje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"