Motion
7007-024
CONJUNTO DE BLOQUEO 24 X 50 7007
Artículo MI #11658836
No. Fabricante 7007-024
Precio108.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 24 X 50 7007
Artículo MI #11658836
No. Fabricante 7007-024
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
Precio108.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Peso
    0.5 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    70 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7007-024
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    33 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058106019

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7007-024 24 X 50 7007 K
  • Diseño de dos piezas similar al conjunto de bloqueo RfN 7006, pero extendido con presiones más bajas del eje y el cubo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"