Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.9 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Número de catálogo del fabricante7013.0-2.3750
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- UPC_NO842058101441
Descripción general
- Estos conjuntos de bloqueo tienen un diseño de cono único con un cono de autobloqueo que proporciona una buena acción y concentricidad autocentrante, así como una mayor capacidad de par.
- No se requiere una sección de concentrador de precentrado.
- Se proporcionan tornillos de empuje integrales para el desmontaje.
- Esta unidad se puede colocar en el interior de un orificio debido a su diseño.
- Tamaños disponibles: ejes de la serie Métrica de 20 mm a 150 mm de diámetro y serie en pulgadas para ejes de 1” a 4” de diámetro.