Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno38 mm
- Diámetro mín. del orificio38 mm
- Exterior Diámetro65 mm
- Longitud total37 mm
- Peso0.44 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo130 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7013.1-038
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible80 kN/lbs
- UPC_NO842058101663
Descripción general
- Estas unidades de tipo brida fijan el buje positivamente contra su brida extendida, evitando el movimiento axial durante el apriete.
- Se aplica donde la acción de autocentrado y la buena concentricidad de los componentes montados son esenciales y se utilizan bujes con orificios pasantes rectos.
- Tamaños disponibles: ejes de la serie Métrica de 20 mm a 150 mm de diámetro y serie en pulgadas para ejes de 1” a 4” de diámetro.