Motion
7015.0-360
Casquillos sin llave - 360 mm D.I., 455 mm D.E.
Artículo MI #11659001
No. Fabricante 7015.0-360
Precio12,906.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 360 mm D.I., 455 mm D.E.
Artículo MI #11659001
No. Fabricante 7015.0-360
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
Precio12,906.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    360 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    360 mm
  • Exterior Diámetro  
    455 mm
  • Longitud total
    187 mm
  • Peso
    75.4 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    147 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7015.0-360
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    2574 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058102493

Descripción general

Descripción del fabricante
7015.0-360 360 X 455 RFN 7015.0 BLOQUEO
  • Para un centrado excelente y una transmisión de par elevado, este dispositivo de doble ahusado refleja lo mejor de la experiencia en ingeniería de RINGFEDER®.
  • Este estilo está en dos tipos, 7015.0 para aplicaciones de ingeniería general y 7015.1 para aplicaciones de poleas transportadoras.
  • Disponible en tamaños de 100 a 800 mm.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo