Motion
7015.0-420
Casquillos sin llave - 420 mm D.I., 515 mm D.E.
Artículo MI #11659004
No. Fabricante 7015.0-420
Precio14,728.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 420 mm D.I., 515 mm D.E.
Artículo MI #11659004
No. Fabricante 7015.0-420
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
Precio14,728.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    420 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    420 mm
  • Exterior Diámetro  
    515 mm
  • Longitud total
    187 mm
  • Peso
    86.5 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    156 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7015.0-420
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    3089 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058102523

Descripción general

Descripción del fabricante
7015.0-420 420 X 515 RFN 7015.0 BLOQUEO
  • Para un centrado excelente y una transmisión de par elevado, este dispositivo de doble ahusado refleja lo mejor de la experiencia en ingeniería de RINGFEDER®.
  • Este estilo está en dos tipos, 7015.0 para aplicaciones de ingeniería general y 7015.1 para aplicaciones de poleas transportadoras.
  • Disponible en tamaños de 100 a 800 mm.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo