Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno460 mm
- Diámetro mín. del orificio460 mm
- Exterior Diámetro565 mm
- Longitud total204 mm
- Peso114.0 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo150 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7015.0-460
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible3635 kN/lbs
- UPC_NO842058102547
Descripción general
- Para un centrado excelente y una transmisión de par elevado, este dispositivo de doble ahusado refleja lo mejor de la experiencia en ingeniería de RINGFEDER®.
- Este estilo está en dos tipos, 7015.0 para aplicaciones de ingeniería general y 7015.1 para aplicaciones de poleas transportadoras.
- Disponible en tamaños de 100 a 800 mm.