Motion
7015.1-420
Casquillos sin llave - 420 mm D.I., 515 mm D.E.
Artículo MI #11659030
No. Fabricante 7015.1-420
Price$14,728.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 420 mm D.I., 515 mm D.E.
Artículo MI #11659030
No. Fabricante 7015.1-420
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
Price$14,728.21/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    420 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    420 mm
  • Outside Diameter  
    515 mm
  • Longitud total
    183 mm
  • Peso
    86.5 kg

Details

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    78 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7015.1-420
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    1553 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058102806

Descripción general

Descripción del fabricante
7015.1-420 420 X 515 RFN 7015.1 BLOQUEO
  • Esta versión de la RfN 7015 está diseñada para aplicaciones de carga de alta flexión, como poleas transportadoras, al proporcionar presiones más bajas del eje y el cubo.
  • Disponible en tamaños de 100 a 800 mm.
  • Características especiales: con el ángulo largo y plano de los conos, las cargas requeridas se pueden transferir con un conjunto de bloqueo RfN 7015.1.
  • Durante el montaje del conjunto de bloqueo, el eje y el cubo permanecen en su posición.
  • En comparación con los tipos de construcción de tres partes, se proporciona una seguridad adicional.
  • El eje y el cubo solo están cargados por compresión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo