Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio540 mm
- Exterior Diámetro650 mm
- Longitud total220 mm
- Peso154.0 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo64 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7015.1-540
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible2008 kN/lbs
- UPC_NO842058102868
Descripción general
- Esta versión de la RfN 7015 está diseñada para aplicaciones de carga de alta flexión, como poleas transportadoras, al proporcionar presiones más bajas del eje y el cubo.
- Disponible en tamaños de 100 a 800 mm.
- Características especiales: con el ángulo largo y plano de los conos, las cargas requeridas se pueden transferir con un conjunto de bloqueo RfN 7015.1.
- Durante el montaje del conjunto de bloqueo, el eje y el cubo permanecen en su posición.
- En comparación con los tipos de construcción de tres partes, se proporciona una seguridad adicional.
- El eje y el cubo solo están cargados por compresión.