Motion
7110-020
Casquillos sin llave - 20 mm D.I., 28 mm D.E.
Artículo MI #11659095
No. Fabricante 7110-020
Precio78.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 20 mm D.I., 28 mm D.E.
Artículo MI #11659095
No. Fabricante 7110-020
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
Precio78.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • Longitud total
    44 mm
  • Peso
    0.25 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    115 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7110-020
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    22 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058107375

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7110-020 20 X 28 7110 K

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle