Especificaciones
Dimensiones
- Peso6.0 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo147 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7515-2.8750
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible604 kN/lbs
- UPC_NO842058107986
Descripción general
Descripción del fabricante
7515-2.8750 2-7/8" RFN 7515-IN BLOQUEO A
- Especialmente para la transmisión de momento de doblado, el conjunto de bloqueo de 3 piezas diseñado con menor tensión en el propio conjunto de bloqueo. Disponible en tamaños de 60 a 640 mm.