Motion
7515-2.9375
CONJUNTO DE BLOQUEO DE 2-15/16" RFN 7515-IN
Artículo MI #11659101
No. Fabricante 7515-2.9375
Precio578.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO DE 2-15/16" RFN 7515-IN
Artículo MI #11659101
No. Fabricante 7515-2.9375
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
Precio578.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    6.0 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    125 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7515-2.9375
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    826 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058107993

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO DE 7515-2.9375 2-15/16" RFN 7515-IN
  • Especialmente para la transmisión de momento de doblado, el conjunto de bloqueo de 3 piezas diseñado con menor tensión en el propio conjunto de bloqueo. Disponible en tamaños de 60 a 640 mm.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo