Especificaciones
Dimensiones
- Peso8.0 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Número de catálogo del fabricante7515-3.6250
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- UPC_NO842058108068
Descripción general
- Especialmente para la transmisión de momento de doblado, el conjunto de bloqueo de 3 piezas diseñado con menor tensión en el propio conjunto de bloqueo. Disponible en tamaños de 60 a 640 mm.