Especificaciones
Dimensiones
- Peso9.5 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo150 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7515-4.0000
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible2192 kN/lbs
- UPC_NO842058108105
Descripción general
- Especialmente para la transmisión de momento de doblado, el conjunto de bloqueo de 3 piezas diseñado con menor tensión en el propio conjunto de bloqueo. Disponible en tamaños de 60 a 640 mm.