Especificaciones
Dimensions
- Peso11.0 kg
Details
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo132 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7515-4.4375
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible2709 kN/lbs
- UPC_NO842058108129
Descripción general
Descripción del fabricante
BLOQUEO DE 7515-4.4375 4-7/16" RFN 7515-IN
- Especialmente para la transmisión de momento de doblado, el conjunto de bloqueo de 3 piezas diseñado con menor tensión en el propio conjunto de bloqueo. Disponible en tamaños de 60 a 640 mm.