Motion
7515-7.4375
CONJUNTO DE BLOQUEO DE 7-7/16" RFN 7515-IN
Artículo MI #11659128
No. Fabricante 7515-7.4375
Precio2,506.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO DE 7-7/16" RFN 7515-IN
Artículo MI #11659128
No. Fabricante 7515-7.4375
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
Precio2,506.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    32.2 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    135 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7515-7.4375
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    3250 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058108259

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO DE 7515-7.4375 7-7/16" RFN 7515-IN
  • Especialmente para la transmisión de momento de doblado, el conjunto de bloqueo de 3 piezas diseñado con menor tensión en el propio conjunto de bloqueo. Disponible en tamaños de 60 a 640 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo