Especificaciones
Dimensiones
- Peso32.2 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Número de catálogo del fabricante7515-7.5000
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- UPC_NO842058108266
Descripción general
- Especialmente para la transmisión de momento de doblado, el conjunto de bloqueo de 3 piezas diseñado con menor tensión en el propio conjunto de bloqueo. Disponible en tamaños de 60 a 640 mm.