Motion
8006-056
ELEMENTO DE BLOQUEO SÓLIDO 56 X 64 RFN 8006
Artículo MI #11659175
No. Fabricante 8006-056
Precio95.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ELEMENTO DE BLOQUEO SÓLIDO 56 X 64 RFN 8006
Artículo MI #11659175
No. Fabricante 8006-056
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
Precio95.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.07 kg

Detalles

  • Descripción
    ELEMENTO DE BLOQUEO DE 2-PIECE
  • Código de armonización
    8483608000
  • Número de catálogo del fabricante
    8006-056
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • UPC_NO
    842058108556

Descripción general

Descripción del fabricante
8006-056 56 X 64 RFN 8006 BLOQUEO SÓLIDO
  • Los elementos de bloqueo RINGFEDER® de alta calidad de la serie RfN 8006 se utilizan para conexiones de eje-hubo con bloqueo por fricción sin tornillos. Son completamente libres de desgaste y mantenimiento, extremadamente compactos y flexibles de implementar, fáciles de montar y desmontar y garantizan a los usuarios la máxima fiabilidad y precisión. Nuestros elementos de bloqueo están disponibles para usuarios con un diámetro interior de 6 a 1,000 milímetros, así como en tipos de hendidura y sólidos. Son especialmente adecuados para la transmisión a prueba de fallos de cargas axiales y pares de torsión bajos a medios.
  • Beneficios
  • Aplicación personalizada: al variar el número de elementos de bloqueo, el tamaño y la cantidad de tornillos de sujeción, la conexión se puede adaptar para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones relacionadas con presiones superficiales, materiales, dimensiones del cubo/eje y espacio de montaje disponible.
  • Transmisión de cargas altas: para aumentar el par transmisible y las fuerzas axiales, se pueden utilizar en serie hasta 4 elementos de bloqueo.
  • Máxima fiabilidad: no importa si la conexión está sujeta a cargas estáticas, pulsantes, dinámicas o intermitentes.
  • Fabricación sencilla: el eje y el cubo están diseñados sin chaveta. Aparte de esto, se admiten tolerancias relativamente grandes.
  • Fácil ajuste: los elementos de bloqueo funcionan sin conexión positiva. Para que puedan ajustarse en cualquier lugar y en cualquier posición siguiendo las sencillas instrucciones de instalación y extracción.
  • Sin holgura: la conexión del elemento de bloqueo es de ajuste mecánico por contracción y no se desgastará ni aflojará durante el servicio, siempre que no se superen los valores máximos transmisibles para la conexión.
  • Alta resistencia a la fatiga bajo tensiones de torsión alternas: dado que ni el eje ni el buje tienen ranuras, el efecto de muesca se minimiza y se proporciona un módulo de sección polar más alto, lo que permite el uso de diámetros más pequeños.
  • Instalación sencilla: en comparación con los ajustes de presión cruzada, se eliminan los tratamientos de temperatura y el ajuste. Los tornillos deben apretarse con herramientas estándar.
  • Fácil extracción: los elementos de bloqueo se liberan automáticamente, no se requieren medidas adicionales ni equipos auxiliares.
  • Sin desgaste ni mantenimiento: vida útil ilimitada si se ha diseñado y utilizado correctamente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle