Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.4 kg
Detalles
- DescripciónELEMENTO DE BLOQUEO DE 2-PIECE
- Código de armonización8483608000
- Número de catálogo del fabricante8006-110
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- UPC_NO842058108679
Descripción general
- Los elementos de bloqueo RINGFEDER® de alta calidad de la serie RfN 8006 se utilizan para conexiones de eje-hubo con bloqueo por fricción sin tornillos. Son completamente libres de desgaste y mantenimiento, extremadamente compactos y flexibles de implementar, fáciles de montar y desmontar y garantizan a los usuarios la máxima fiabilidad y precisión. Nuestros elementos de bloqueo están disponibles para usuarios con un diámetro interior de 6 a 1,000 milímetros, así como en tipos de hendidura y sólidos. Son especialmente adecuados para la transmisión a prueba de fallos de cargas axiales y pares de torsión bajos a medios.
- Beneficios
- Aplicación personalizada: al variar el número de elementos de bloqueo, el tamaño y la cantidad de tornillos de sujeción, la conexión se puede adaptar para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones relacionadas con presiones superficiales, materiales, dimensiones del cubo/eje y espacio de montaje disponible.
- Transmisión de cargas altas: para aumentar el par transmisible y las fuerzas axiales, se pueden utilizar en serie hasta 4 elementos de bloqueo.
- Máxima fiabilidad: no importa si la conexión está sujeta a cargas estáticas, pulsantes, dinámicas o intermitentes.
- Fabricación sencilla: el eje y el cubo están diseñados sin chaveta. Aparte de esto, se admiten tolerancias relativamente grandes.
- Fácil ajuste: los elementos de bloqueo funcionan sin conexión positiva. Para que puedan ajustarse en cualquier lugar y en cualquier posición siguiendo las sencillas instrucciones de instalación y extracción.
- Sin holgura: la conexión del elemento de bloqueo es de ajuste mecánico por contracción y no se desgastará ni aflojará durante el servicio, siempre que no se superen los valores máximos transmisibles para la conexión.
- Alta resistencia a la fatiga bajo tensiones de torsión alternas: dado que ni el eje ni el buje tienen ranuras, el efecto de muesca se minimiza y se proporciona un módulo de sección polar más alto, lo que permite el uso de diámetros más pequeños.
- Instalación sencilla: en comparación con los ajustes de presión cruzada, se eliminan los tratamientos de temperatura y el ajuste. Los tornillos deben apretarse con herramientas estándar.
- Fácil extracción: los elementos de bloqueo se liberan automáticamente, no se requieren medidas adicionales ni equipos auxiliares.
- Sin desgaste ni mantenimiento: vida útil ilimitada si se ha diseñado y utilizado correctamente.