Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.846 kg
Detalles
- DescripciónACOPLAMIENTO ESTILO BELLOWS
- Código de armonización8483608000
- Número de catálogo del fabricanteAK 0150 L=79
Descripción general
- Los acoplamientos de fuelle de metal de la serie "AK" se han diseñado especialmente para la transmisión sin holgura de pares altos de hasta 5,000 Nm. Los elementos se montan en componentes de accionamiento y accionamiento con casquillos de sujeción cónicos. Dependiendo del tamaño requerido, el acoplamiento se producirá con cubos hechos de aluminio o acero inoxidable. Además, AK garantiza una carrera concéntrica perfecta.
- Ventajas
- 100 % de inspección y trazabilidad a través del marcado individual.
- Pares más altos en las mismas dimensiones.
- Diseño compacto.
- Rangos de diámetro ampliados.
- Soluciones específicas para el cliente.
- Mayor seguridad en la aplicación, p. ej., sin pares de apriete de tornillos incorrectos.
- Los acoplamientos de fuelles metálicos sin holgura se utilizan en el sector de la ingeniería mecánica, donde un par o un movimiento giratorio se debe transmitir de eje a eje con la mayor precisión de ángulo.
- Bombas con accionamiento axial y vertical.
- Unidades de portal altamente dinámicas.
- Unidades de elevación del husillo.
- Unidades lineales.
- Máquinas de embalaje.
- Máquinas herramienta.
- Máquinas especiales.