Motion
AK 5000
ACOPLAMIENTO DE FUELLE METÁLICO AK 5000
Artículo MI #11659229
No. Fabricante AK 5000
Precio16,388.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACOPLAMIENTO DE FUELLE METÁLICO AK 5000
Artículo MI #11659229
No. Fabricante AK 5000
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
Precio16,388.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    24.3 kg

Detalles

  • Descripción
    ACOPLAMIENTO ESTILO BELLOWS
  • Código de armonización
    8483608000
  • Número de catálogo del fabricante
    AK 5000

Descripción general

Descripción del fabricante
AK 5000 AK 5000 ACOPLAMIENTO DE FUELLE METÁLICO B
  • Los acoplamientos de fuelle de metal de la serie "AK" se han diseñado especialmente para la transmisión sin holgura de pares altos de hasta 5,000 Nm. Los elementos se montan en componentes de accionamiento y accionamiento con casquillos de sujeción cónicos. Dependiendo del tamaño requerido, el acoplamiento se producirá con cubos hechos de aluminio o acero inoxidable. Además, AK garantiza una carrera concéntrica perfecta.
  • Ventajas
  • 100 % de inspección y trazabilidad a través del marcado individual.
  • Pares más altos en las mismas dimensiones.
  • Diseño compacto.
  • Rangos de diámetro ampliados.
  • Soluciones específicas para el cliente.
  • Mayor seguridad en la aplicación, p. ej., sin pares de apriete de tornillos incorrectos.
  • Los acoplamientos de fuelles metálicos sin holgura se utilizan en el sector de la ingeniería mecánica, donde un par o un movimiento giratorio se debe transmitir de eje a eje con la mayor precisión de ángulo.
  • Bombas con accionamiento axial y vertical.
  • Unidades de portal altamente dinámicas.
  • Unidades de elevación del husillo.
  • Unidades lineales.
  • Máquinas de embalaje.
  • Máquinas herramienta.
  • Máquinas especiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo