Especificaciones
Dimensiones
- Peso3.0 kg
Detalles
- DescripciónACOPLAMIENTO ESTILO BELLOWS
- Código de armonización8483608000
- Número de catálogo del fabricanteAKD 300
- UPC_NO842058109515
Descripción general
- La serie de producción “AKD” ofrece el acoplamiento de fuelle metálico tradicional que se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones. Sus características principales son la transmisión sin holgura del par, la alta rigidez torsional y la excelente compensación de desalineaciones angulares, axiales y radiales. La seguridad operativa y el montaje sencillo son dos factores más que se expresan a favor de la ERC.
- Ventajas
- 100 % de inspección y trazabilidad a través del marcado individual.
- Pares más altos en las mismas dimensiones.
- Diseño compacto.
- Rangos de diámetro ampliados.
- Soluciones específicas para el cliente.
- Mayor seguridad en la aplicación, p. ej., sin pares de apriete de tornillos incorrectos.
- Los acoplamientos de fuelles metálicos sin holgura se utilizan en el sector de la ingeniería mecánica, donde un par o un movimiento giratorio se debe transmitir de eje a eje con la mayor precisión de ángulo.
- Bombas con accionamiento axial y vertical.
- Unidades de portal altamente dinámicas.
- Unidades de elevación del husillo.
- Unidades lineales.
- Máquinas de embalaje.
- Máquinas herramienta.
- Máquinas especiales.