Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.29 kg
Detalles
- DescripciónACOPLAMIENTO ESTILO BELLOWS
- Código de armonización8483608000
- Número de catálogo del fabricanteAKN 018
- UPC_NO842058109539
Descripción general
- Los acoplamientos de fuelle de metal de la serie 'AKN' cuentan con una calidad de confianza y una mayor rigidez torsional. Los ejes reducidos del elemento garantizan una alta rigidez al tiempo que compensan las desalineaciones angulares, axiales y radiales. La conexión del eje se establece mediante cubos de sujeción en ambos lados.
- Ventajas
- 100 % de inspección y trazabilidad mediante marcado individual
- Pares más altos en las mismas dimensiones
- Diseño compacto
- Rangos de diámetro ampliados
- Soluciones específicas para el cliente
- Mayor seguridad en la aplicación, p. ej., sin pares de apriete de tornillo incorrectos
- Los acoplamientos de fuelles metálicos sin holgura se utilizan en el sector de la ingeniería mecánica, donde un par o un movimiento giratorio se debe transmitir de eje a eje con la mayor precisión de ángulo.
- Bombas con accionamiento axial y vertical
- Unidades de portal altamente dinámicas
- Unidades de elevación del husillo
- Unidades lineales
- Máquinas de embalaje
- Máquinas herramienta
- Máquinas especiales