Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.12 kg
Detalles
- DescripciónACOPLAMIENTO ESTILO BELLOWS
- Código de armonización8483608000
- Número de catálogo del fabricanteCKN 030 L=38
Descripción general
- CKN' es la serie de producción que otorga a los clientes un máximo de libertades de aplicación. El montaje de brida ofrece posibilidades de colector para establecer una conexión con el elemento o añadir cubos, bridas y accesorios. Dependiendo del modelo elegido, el CKN se ha diseñado para par muy alto de hasta 5,000 Nm.
- Ventajas
- 100 % de inspección y trazabilidad mediante marcado individual
- Pares más altos en las mismas dimensiones
- Diseño compacto
- Rangos de diámetro ampliados
- Soluciones específicas para el cliente
- Mayor seguridad en la aplicación, p. ej., sin pares de apriete de tornillo incorrectos
- Los acoplamientos de fuelles metálicos sin holgura se utilizan en el sector de la ingeniería mecánica, donde un par o un movimiento giratorio se debe transmitir de eje a eje con la mayor precisión de ángulo.
- Bombas con accionamiento axial y vertical
- Unidades de portal altamente dinámicas
- Unidades de elevación del husillo
- Unidades lineales
- Máquinas de embalaje
- Máquinas herramienta
- Máquinas especiales