Motion
CKN 080 L=52
CKN 080 L=52 ACOPLAMIENTO DE FUELLE METÁLICO
Artículo MI #11659248
No. Fabricante CKN 080 L=52
Precio1,075.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CKN 080 L=52 ACOPLAMIENTO DE FUELLE METÁLICO
Artículo MI #11659248
No. Fabricante CKN 080 L=52
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
Precio1,075.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.36 kg

Detalles

  • Descripción
    ACOPLAMIENTO ESTILO BELLOWS
  • Código de armonización
    8483608000
  • Número de catálogo del fabricante
    CKN 080 L=52

Descripción general

Descripción del fabricante
CKN 080 L=52 CKN 080 L=52 FUELLES METÁLICOS
  • CKN' es la serie de producción que otorga a los clientes un máximo de libertades de aplicación. El montaje de brida ofrece posibilidades de colector para establecer una conexión con el elemento o añadir cubos, bridas y accesorios. Dependiendo del modelo elegido, el CKN se ha diseñado para par muy alto de hasta 5,000 Nm.
  • Ventajas
  • 100 % de inspección y trazabilidad mediante marcado individual
  • Pares más altos en las mismas dimensiones
  • Diseño compacto
  • Rangos de diámetro ampliados
  • Soluciones específicas para el cliente
  • Mayor seguridad en la aplicación, p. ej., sin pares de apriete de tornillo incorrectos
  • Los acoplamientos de fuelles metálicos sin holgura se utilizan en el sector de la ingeniería mecánica, donde un par o un movimiento giratorio se debe transmitir de eje a eje con la mayor precisión de ángulo.
  • Bombas con accionamiento axial y vertical
  • Unidades de portal altamente dinámicas
  • Unidades de elevación del husillo
  • Unidades lineales
  • Máquinas de embalaje
  • Máquinas herramienta
  • Máquinas especiales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo