Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.02 kg
Detalles
- DescripciónACOPLAMIENTO ESTILO BELLOWS
- Código de armonización8483608000
- Número de catálogo del fabricanteDKN 04 L=28
- UPC_NO842058109829
Descripción general
- El modelo de acoplamiento de fuelle metálico de diseño compacto “DKN” está perfectamente calificado para conexiones sin holgura en espacios confinados. Se monta en los componentes del motor y accionados por medio de cubos de sujeción. Construcción de alta calidad y garantía de materiales para una máxima durabilidad.
- Ventajas
- 100 % de inspección y trazabilidad mediante marcado individual
- Pares más altos en las mismas dimensiones
- Diseño compacto
- Rangos de diámetro ampliados
- Soluciones específicas para el cliente
- Mayor seguridad en la aplicación, p. ej., sin pares de apriete de tornillo incorrectos
- Los acoplamientos de fuelles metálicos sin holgura se utilizan en el sector de la ingeniería mecánica, donde un par o un movimiento giratorio se debe transmitir de eje a eje con la mayor precisión de ángulo.
- Bombas con accionamiento axial y vertical
- Unidades de portal altamente dinámicas
- Unidades de elevación del husillo
- Unidades lineales
- Máquinas de embalaje
- Máquinas herramienta
- Máquinas especiales