Motion
DKN/S 100 L=61
DKN/S 100 L=61 ACOPLAMIENTO DE FUELLE METÁLICO
Artículo MI #11659282
No. Fabricante DKN/S 100 L=61
Precio501.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DKN/S 100 L=61 ACOPLAMIENTO DE FUELLE METÁLICO
Artículo MI #11659282
No. Fabricante DKN/S 100 L=61
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
Precio501.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.15 kg

Detalles

  • Descripción
    ACOPLAMIENTO ESTILO BELLOWS
  • Código de armonización
    8483608000
  • Número de catálogo del fabricante
    DKN/S 100 L=61
  • UPC_NO
    842058110085

Descripción general

Descripción del fabricante
DKN/S 100 L=61 DKN/S 100 L=61 CAMPANA METÁLICA
  • El modelo de acoplamiento de fuelle metálico de diseño compacto “DKN” está perfectamente calificado para conexiones sin holgura en espacios confinados. Se monta en los componentes del motor y accionados por medio de cubos de sujeción. Construcción de alta calidad y garantía de materiales para una máxima durabilidad.
  • Ventajas
  • 100 % de inspección y trazabilidad mediante marcado individual
  • Pares más altos en las mismas dimensiones
  • Diseño compacto
  • Rangos de diámetro ampliados
  • Soluciones específicas para el cliente
  • Mayor seguridad en la aplicación, p. ej., sin pares de apriete de tornillo incorrectos
  • Los acoplamientos de fuelles metálicos sin holgura se utilizan en el sector de la ingeniería mecánica, donde un par o un movimiento giratorio se debe transmitir de eje a eje con la mayor precisión de ángulo.
  • Bombas con accionamiento axial y vertical
  • Unidades de portal altamente dinámicas
  • Unidades de elevación del husillo
  • Unidades lineales
  • Máquinas de embalaje
  • Máquinas herramienta
  • Máquinas especiales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo