Motion
EKN 9 L=28
EKN 9 L=28 ACOPLAMIENTO DE FUELLE METÁLICO
Artículo MI #11659315
No. Fabricante EKN 9 L=28
Precio175.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EKN 9 L=28 ACOPLAMIENTO DE FUELLE METÁLICO
Artículo MI #11659315
No. Fabricante EKN 9 L=28
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
Precio175.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.02 kg

Detalles

  • Descripción
    ACOPLAMIENTO ESTILO BELLOWS
  • Código de armonización
    8483608000
  • Número de catálogo del fabricante
    EKN 9 L=28
  • UPC_NO
    842058110153

Descripción general

Descripción del fabricante
EKN 9 L=28 EKN 9 L=28 FUELLE METÁLICO
  • El "miniatur" EKN es un acoplamiento de fuelle metálico sin holgura que tiene una forma muy compacta. El acoplamiento en miniatura se conecta al eje mediante tornillos de fijación radiales en lugar de un cubo de sujeción. El elemento se puede utilizar en muchas áreas diferentes y muestra todas sus ventajas cuando hay que compensar las desalineaciones entre los componentes del controlador y los accionados.
  • Ventajas
  • 100 % de inspección y trazabilidad mediante marcado individual
  • Pares más altos en las mismas dimensiones
  • Diseño compacto
  • Rangos de diámetro ampliados
  • Soluciones específicas para el cliente
  • Mayor seguridad en la aplicación, p. ej., sin pares de apriete de tornillo incorrectos
  • Los acoplamientos de fuelles metálicos sin holgura se utilizan en el sector de la ingeniería mecánica, donde un par o un movimiento giratorio se debe transmitir de eje a eje con la mayor precisión de ángulo.
  • Bombas con accionamiento axial y vertical
  • Unidades de portal altamente dinámicas
  • Unidades de elevación del husillo
  • Unidades lineales
  • Máquinas de embalaje
  • Máquinas herramienta
  • Máquinas especiales

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo