Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.575 pulg.
- Diámetro mín. del orificio6 mm
- Exterior Diámetro40 mm
- Longitud total66 mm
- Peso0.3 kg
Detalles
- DescripciónACOPLAMIENTO ESTILO JAW
- Código de armonización8483608000
- Presión de la superficie del cubo0.138 N/mm
- Número de catálogo del fabricanteGWE 5102-19
- Velocidad máxima de rotación12000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos
- Tipos de productosAcoplamientos del eje de la mordaza
- Par de torsión transmisible10 Nm/ft-lbs
- UPC_NO842058110290
Descripción general
- Acoplamiento miniatura con cubos de tornillo de fijación
- RINGFEDER® GWE 5102 es un acoplamiento compacto en miniatura y la solución para espacios de instalación estrechos y de bajo par. Las mitades de acoplamiento se fijan al eje con pasadores roscados en lugar de con cubos de sujeción. La tolerancia del eje debe estar dentro de la tolerancia del accesorio de ‘g6’ a ‘h7’. Dos pasadores roscados desplazados por 120° producen la presión de contacto entre el cubo de acoplamiento y el eje necesaria para transmitir el par.
- Las arañas de elastómero están disponibles en diferentes niveles de dureza Shore. Independientemente de la versión que elijas: la miniatura RINGFEDER® GWE 5102 es aislante eléctricamente y amortigua la vibración.
- Ventajas
- Sin contragolpes, antes del estrés
- Enchufable
- Amortiguación de vibraciones
- Pares de apriete de 0,5 – 650 Nm
- Compensación de desalineación radial, axial y angular
- Aislamiento eléctrico