Motion
GWE 5102-24
ACOPLAMIENTO DE SERVOINSERTO GWE 5102-24
Artículo MI #11659318
No. Fabricante GWE 5102-24
Precio210.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACOPLAMIENTO DE SERVOINSERTO GWE 5102-24
Artículo MI #11659318
No. Fabricante GWE 5102-24
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
Precio210.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.165 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • Longitud total
    78 mm
  • Peso
    0.62 kg

Detalles

  • Descripción
    ACOPLAMIENTO ESTILO JAW
  • Código de armonización
    8483608000
  • Presión de la superficie del cubo
    0.282 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    GWE 5102-24
  • Velocidad máxima de rotación
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de mordaza completos
  • Tipos de productos
    Acoplamientos del eje de la mordaza
  • Par de torsión transmisible
    35 Nm/ft-lbs
  • UPC_NO
    842058110306

Descripción general

Descripción del fabricante
SERVOINSERTO GWE 5102-24 GWE 5102-24 COU
  • Acoplamiento miniatura con cubos de tornillo de fijación
  • RINGFEDER® GWE 5102 es un acoplamiento compacto en miniatura y la solución para espacios de instalación estrechos y de bajo par. Las mitades de acoplamiento se fijan al eje con pasadores roscados en lugar de con cubos de sujeción. La tolerancia del eje debe estar dentro de la tolerancia del accesorio de ‘g6’ a ‘h7’. Dos pasadores roscados desplazados por 120° producen la presión de contacto entre el cubo de acoplamiento y el eje necesaria para transmitir el par.
  • Las arañas de elastómero están disponibles en diferentes niveles de dureza Shore. Independientemente de la versión que elijas: la miniatura RINGFEDER® GWE 5102 es aislante eléctricamente y amortigua la vibración.
  • Ventajas
  • Sin contragolpes, antes del estrés
  • Enchufable
  • Amortiguación de vibraciones
  • Pares de apriete de 0,5 – 650 Nm
  • Compensación de desalineación radial, axial y angular
  • Aislamiento eléctrico

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo