Motion
GWE 5103-7
ACOPLAMIENTO DE SERVOINSERTO GWE 5103-7
Artículo MI #11659326
No. Fabricante GWE 5103-7
Precio279.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACOPLAMIENTO DE SERVOINSERTO GWE 5103-7
Artículo MI #11659326
No. Fabricante GWE 5103-7
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
Precio279.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    19.5 mm
  • Longitud total
    26 mm
  • Peso
    0.006 kg

Detalles

  • Descripción
    ACOPLAMIENTO ESTILO JAW
  • Código de armonización
    8483608000
  • Presión de la superficie del cubo
    0.019 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    GWE 5103-7
  • Velocidad máxima de rotación
    19000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de mordaza completos
  • Tipos de productos
    Acoplamientos del eje de la mordaza
  • Par de torsión transmisible
    3 Nm/ft-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
GWE 5103-7 GWE 5103-7 SERVO INSERT COUPL
  • Acoplamiento autoalineable con cubos de sujeción, longitud corta y ranura única
  • La serie RINGFEDER® GWE 5103 de acoplamientos de mordaza sin holgura se caracteriza, entre otras cosas, por su diseño compacto con bajo momento de inercia. Consta de dos cubos de acoplamiento de una sola ranura con alta concentricidad y una araña de elastómero que se puede suministrar en diferentes niveles de dureza Shore. La tolerancia del eje debe estar dentro de la tolerancia del accesorio de ‘g6’ a ‘h7’.
  • La araña de elastómero produce una conexión sin holgura, a prueba de pinchazos, amortiguada y con aislamiento eléctrico.
  • Ventajas
  • Sin contragolpes, antes del estrés
  • Enchufable
  • Amortiguación de vibraciones
  • Pares de apriete de 0,5 – 650 Nm
  • Compensación de desalineación radial, axial y angular
  • Aislamiento eléctrico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo