Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.768 pulg.
- Diámetro mín. del orificio3 mm
- Exterior Diámetro14 mm
- Longitud total20 mm
- Peso0.019 kg
Detalles
- DescripciónACOPLAMIENTO ESTILO JAW
- Código de armonización8483608000
- Presión de la superficie del cubo0.006 N/mm
- Número de catálogo del fabricanteGWE 5103-9
- Velocidad máxima de rotación27000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos
- Tipos de productosAcoplamientos del eje de la mordaza
- Par de torsión transmisible1.2 Nm/ft-lbs
Descripción general
- Acoplamiento autoalineable con cubos de sujeción, longitud corta y ranura única
- La serie RINGFEDER® GWE 5103 de acoplamientos de mordaza sin holgura se caracteriza, entre otras cosas, por su diseño compacto con bajo momento de inercia. Consta de dos cubos de acoplamiento de una sola ranura con alta concentricidad y una araña de elastómero que se puede suministrar en diferentes niveles de dureza Shore. La tolerancia del eje debe estar dentro de la tolerancia del accesorio de ‘g6’ a ‘h7’.
- La araña de elastómero produce una conexión sin holgura, a prueba de pinchazos, amortiguada y con aislamiento eléctrico.
- Ventajas
- Sin contragolpes, antes del estrés
- Enchufable
- Amortiguación de vibraciones
- Pares de apriete de 0,5 – 650 Nm
- Compensación de desalineación radial, axial y angular
- Aislamiento eléctrico